Motion
31880248

Pro-Source
31880248

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11749793
N° MFR31880248
Prix134.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
31880248

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11749793
N° MFR31880248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Pilote interne
  • Pieds cubes par minute
    80.12
  • Cote CV
    1.900
  • Direction du débit
    2-Way
  • Température maximale
    140 °F
  • Pression de service maximale
    113 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de retour
    Printemps
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Type
    Solénoïde simple 5/2 voies
  • Type de vanne
    5-Way
  • Tension
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
31880248 5WY 2POS 3/8NPT 110VAC INTRNL P