Motion
42008763

Pro-Source
42008763

1 NPT mâle, hex. 1-5/16 po, OAL 1-5/16 po, évent de reniflard;150 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI11750069
N° MFR42008763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008763

1 NPT mâle, hex. 1-5/16 po, OAL 1-5/16 po, évent de reniflard;150 psi max., bronze
N° D’ARTICLE MI11750069
N° MFR42008763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-5/16 po
  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Global Longueur  
    1-5/16 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Taille du filetage
    1 po

Détails

  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    150.00 psi
  • Cote de microns
    40
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CUIR NPT 42008763 1 PO