Motion
42008953

Pro-Source
42008953

1/4 mâle NPT, 9/16 po hexagonal, 1-9/16 po OAL, silencieux de commande de vitesse;300 psi max., 30 pi3/min, laiton
N° D’ARTICLE MI11750084
N° MFR42008953
Prix18.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008953

1/4 mâle NPT, 9/16 po hexagonal, 1-9/16 po OAL, silencieux de commande de vitesse;300 psi max., 30 pi3/min, laiton
N° D’ARTICLE MI11750084
N° MFR42008953

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Global Longueur  
    1-9/16 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pieds cubes par minute
    30.00
  • Matériel
    Laiton
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX DE COMMANDE DE VITESSE 42008953 1/4" NPT