Motion
48352546

Pro-Source
48352546

Gaz, 11 hp, 3,000 psi, 4 gal/min, piston en céramique General Triplex pour laveuse à pression à eau chaude, tuyau de 50 pi x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11750134
N° MFR48352546
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
48352546

Gaz, 11 hp, 3,000 psi, 4 gal/min, piston en céramique General Triplex pour laveuse à pression à eau chaude, tuyau de 50 pi x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11750134
N° MFR48352546
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Taille du tuyau
    3/8 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Châssis de roue 4
  • Déplacement
    389.0 cc/rév
  • Marque du moteur
    Honda
  • Type de puissance du moteur
    Gaz
  • Puissance
    11.00 HP
  • Pression
    3,000 psi
  • Type de pompe
    Piston en céramique General Triplex
  • Débit
    4.00 GAL/MIN
  • Type
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
48352546 3000PSI 11HP DK BLU GAZ CHAUD WTR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good