Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3/8 po
- Longueur100 pi
- Diamètre extérieur0.46875 po
- Taille du filetage3/8
Details
- CouleurRouge ou bleu
- Type de raccordAucun
- MatérielNylon
- Pression de service maximale225 psi
Aperçu
Description du fabricant
FLEXIBLE DE RECUL EN NYLON 51326940 3/8"X100'