Motion
53363479

Pro-Source
53363479

Ponceuse à disque à main pneumatique 3 à 5 po 14,000 tr/min;3 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT , 0.4 hp
N° D’ARTICLE MI11750223
N° MFR53363479
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53363479

Ponceuse à disque à main pneumatique 3 à 5 po 14,000 tr/min;3 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT , 0.4 hp
N° D’ARTICLE MI11750223
N° MFR53363479

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    3.00 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Plage de dés
    3 po;75.00 mm~5 po
  • Puissance
    0.40
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    14000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
53363479 14,000 TR/MIN 4 CFM HD HAUTE VITESSE