Motion
63472229

Pro-Source
63472229

Poignée de pistolet, cisaille pneumatique portative; capacité de coupe de calibre 18
N° D’ARTICLE MI11750395
N° MFR63472229
Prix123.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472229

Poignée de pistolet, cisaille pneumatique portative; capacité de coupe de calibre 18
N° D’ARTICLE MI11750395
N° MFR63472229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix123.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pi3/min, 113.28 l/min
  • Capacité de coupe
    18 g
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    5130
  • Vitesse
    2600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63472229 2600RPM 18GAUGE PSTL TYPE EXTENSIBLE