Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du port de la jauge1/4
- Hauteur1.970 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Largeur1.9700 po
Détails
- Type de liquideAir comprimé
- Type de port d’entréeDroit
- MatérielZinc
- Pression d'alimentation maximale120 psi
- Température maximale122 °F
- Température minimale32 °F
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Gamme10 - 120
- Définir la plage de pression10 à 120 psi
- TypeRégulateur d’air à cadran