Motion
74511486

Pro-Source
74511486

Pelle carrée en acier de 10-5/8 po de haut x 9-1/4 po de large Poignée en D en bois de 28 po de long, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750508
N° MFR74511486
Prix61.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74511486

Pelle carrée en acier de 10-5/8 po de haut x 9-1/4 po de large Poignée en D en bois de 28 po de long, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750508
N° MFR74511486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    10-5/8 po
  • Largeur de lame
    9-1/4 po
  • Longueur de la poignée
    28 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Carré
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Code PSC
    5110
  • Type d’étape
    Retourné à l’avant
  • Type
    Pelle

Aperçu

Description du fabricant
74511486 28 PO 9-1/2 X 11-1/2 PO BOIS D MAIN
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.