Motion
78261047

Pro-Source
78261047

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, actionnée par levier/détente
N° D’ARTICLE MI11750630
N° MFR78261047
Prix87.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261047

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, actionnée par levier/détente
N° D’ARTICLE MI11750630
N° MFR78261047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/8
  • Taille de la sortie
    1/8

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier/détente
  • Facteur Cv
    0.976
  • Conception
    5-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9760 Cv
  • Direction du débit
    5-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Type de vanne
    Levier à main

Aperçu

Description du fabricant
LEV. MANUELLE À DÉTENTE 78261047 1/8 NPT 5/2 VOIES