Motion
78261112

Pro-Source
78261112

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 3 (centre fermé), actionnée par levier/détente
N° D’ARTICLE MI11750635
N° MFR78261112
Prix120.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261112

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 3 (centre fermé), actionnée par levier/détente
N° D’ARTICLE MI11750635
N° MFR78261112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8
  • Taille de la sortie
    3/8

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier/détente
  • Facteur Cv
    1.897
  • Conception
    5-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.8970 Cv
  • Direction du débit
    5-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • État normal
    Centre d’échappement
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Type de vanne
    Levier à main

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT À DÉTENTE À 78261112 3/8 NPT 5/3 VOIES