Motion
78261286

Pro-Source
78261286

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par pédale/ressort
N° D’ARTICLE MI11750645
N° MFR78261286
Prix234.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261286

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par pédale/ressort
N° D’ARTICLE MI11750645
N° MFR78261286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix234.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4
  • Taille de la sortie
    1/4

Détails

  • Type d’actionneur
    Pédale/ressort
  • Facteur Cv
    0.650
  • Conception
    3-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.6500 Cv
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Type de vanne
    Pédale avec protection

Aperçu

Description du fabricant
78261286 1/4NPT 3/2WY AVEC RESSORT DE PROTECTION I F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif