Motion
78261302

Pro-Source
78261302

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, pédale/manuelle
N° D’ARTICLE MI11750647
N° MFR78261302
Prix216.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261302

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, pédale/manuelle
N° D’ARTICLE MI11750647
N° MFR78261302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4
  • Taille de la sortie
    1/4

Détails

  • Type d’actionneur
    Pédale/manuelle
  • Facteur Cv
    0.650
  • Conception
    3-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.6500 Cv
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Type de vanne
    Pédale avec protection

Aperçu

Description du fabricant
78261302 1/4NPT 3/2WY AVEC CRAN DE PROTECTION I F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon