Motion
79481248

Pro-Source
79481248

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 50 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750679
N° MFR79481248
Prix406.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
79481248

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 50 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750679
N° MFR79481248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix406.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Taille de la sortie
    1/4 NPT
  • Longueur totale
    16-3/4 po
  • Largeur totale
    7-3/4 po

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Couleur
    Argent
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE ROBUSTE DE 79481248 1/4"X50'

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif