Motion
82202532

Pro-Source
82202532

Filtre coalescent à orifice de 1/8 po; bol en polycarbonate avec garde métallique, drain semi-automatique, 145 lb/po2 max., valeur nominale de 0.1 microns, 1.57 po de largeur x 4.45 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11750694
N° MFR82202532
Prix88.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82202532

Filtre coalescent à orifice de 1/8 po; bol en polycarbonate avec garde métallique, drain semi-automatique, 145 lb/po2 max., valeur nominale de 0.1 microns, 1.57 po de largeur x 4.45 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI11750694
N° MFR82202532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.3
  • Protecteur de cuvette
    Oui
  • Matériau de protection de cuvette
    Acier
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate avec protection métallique
  • Pieds cubes par minute
    11
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    0.1
  • Vitre
    Oui
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
82202532 1/8 PO 0.10MIC COALESCI MINIATURES