Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/4 po
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre15/32 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de connexionMNPT x MNPT
- Type de tuyauTuyau d’air polyvalent
- MatérielPVC
- Plage de température de fonctionnement23-150 °F
- Pression de service300 psi