Motion
82729609

Pro-Source
82729609

Flexible d'air polyvalent de 3/8" DI x 19/32" DE 100' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", bleu
N° D’ARTICLE MI11750732
N° MFR82729609
Prix108.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82729609

Flexible d'air polyvalent de 3/8" DI x 19/32" DE 100' de long ; MNPT x extrémités MNPT, 300 psi de travail, 23 à 150°F, raccord de 1/4", bleu
N° D’ARTICLE MI11750732
N° MFR82729609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    19/32 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air polyvalent
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    23-150 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
82729609 3/8"IDX100' 1/4MXM BLU PVC AIR