Motion
89931398

Pro-Source
89931398

Enrouleur de tuyau manuel de 100 pi - 250 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750776
N° MFR89931398
Prix229.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
89931398

Enrouleur de tuyau manuel de 100 pi - 250 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750776
N° MFR89931398

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix229.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/8 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Taille de la sortie
    1/4 NPT
  • Longueur totale
    11.810 po
  • Largeur totale
    13.0000 po

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Couleur
    Argent
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    250 psi
  • Style
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE TUYAU PIVOTANT À LA MAIN DE 89931398 3/8 PO ET X100 PI