Motion
92215110

Pro-Source
92215110

5,000 courses par minute, longueur de course de 63/64 po, 2.8 pi3/min, scie alternative pneumatique 1 hp, pression d’air 6.2 bars, entrée de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11750789
N° MFR92215110
Prix621.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92215110

5,000 courses par minute, longueur de course de 63/64 po, 2.8 pi3/min, scie alternative pneumatique 1 hp, pression d’air 6.2 bars, entrée de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11750789
N° MFR92215110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix621.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4-18 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    63/64 po
  • Taux d’AVC
    5,000 spm

Détails

  • Consommation d'air
    2.80 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Puissance
    1.00 hp
  • Code PSC
    3405

Aperçu

Description du fabricant
92215110 5000RPM AVEC 18T ET 24T BLD COMPOS HD