Motion
76004639

ACCUPRO
76004639

Moulin à rayon d’angle 0.06 po Diam 2 cannelure à extrémité simple solide en carbure 1/4 po, ZrN, OAL 2-1/2 po, LOC 3/8 po, Diam à tige 1/4 po, 45° Helix, coupe à droite, cannelure à droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751057
N° MFR76004639
Prix115.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
76004639

Moulin à rayon d’angle 0.06 po Diam 2 cannelure à extrémité simple solide en carbure 1/4 po, ZrN, OAL 2-1/2 po, LOC 3/8 po, Diam à tige 1/4 po, 45° Helix, coupe à droite, cannelure à droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11751057
N° MFR76004639

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po
  • Angle Helix
    45.00
  • Longueur de Coupe  
    0.3750 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Tolérance du diamètre de la tige
    +0.0001/-0.0004 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE SOLIDE CANNELÉ 2 DIAM. 76004639 1/4"
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le nitrure de zircone (ZrN) est similaire au TiN, mais a une température d’oxydation plus élevée
  • Il est couramment utilisé sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et le titane.