Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.2300 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
Aperçu
Description du fabricant
76421064 76421064 .23X1.25X5/16X2-1/2TIN