Motion
67332924
1/4" Diam, 1/4" Drill, 1" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 1/2" Thread Length
N° D’ARTICLE MI11751143
N° MFR67332924
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4" Diam, 1/4" Drill, 1" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 1/2" Thread Length
N° D’ARTICLE MI11751143
N° MFR67332924
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Intégration minimale
    1 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type
    Encastré

Aperçu

Description du fabricant
67332924 67332924 1/4 303 SS DROP-IN0
  • Les ancrages à béton encastrés sont des ancrages d’expansion à filetage interne utilisés avec des vis et des boulons à métaux
  • Ils sont parfaits pour une utilisation dans le béton, les blocs et la pierre
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.