Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Taille de la mèche1/4 po
- Longueur totale1 po
Détails
- MatérielAlliage au plomb
- TypeFiche
Aperçu
- L’alliage de plomb offre une tenue solide, mais est plus doux que l’acier au carbone
- Les ancrages pour béton à bouchon sont utilisés avec des vis dans le béton massif, les blocs creux, la brique et les panneaux muraux
- Il s’agit d’ancrages d’expansion qui se tordent pour offrir une bonne tenue dans les matériaux de base.