Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Taille de la mèche5/8 po
- Intégration minimale1-1/2 po
- Longueur totale1-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- MatérielZinc
- TypeDouble expansion
Aperçu
- Les ancrages pour béton à double expansion sont utilisés dans le béton, les blocs et la brique
- Une vis à métaux ou un boulon est inséré dans l’ancrage et l’étend contre le matériau de base à deux points
- Le zinc est résistant, durable et résistant à la corrosion.