Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Taille de la mèche1/2 po
- Intégration minimale1-1/2 po
- Longueur totale4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteÉcrou hexagonal
- MatérielAcier
- TypeManchon
Aperçu
- Les ancrages de béton à manchon sont utilisés dans les blocs de béton en brique, en béton et rempli de coulis ou creux
- Ils ont un extenseur interne qui tire vers le haut et étend le manchon en S de l’ancrage lorsque l’écrou en S de l’ancrage est serré
- Cela augmente la puissance de maintien
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.