Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/16 po
- Taille du filetage#6-32
- Largeur sur les talons plats5/16 po
Détails
- Fixation standardUNC
- Grade18-8
- Insérer le matérielNylon
- Type d’écrou de blocageContre-écrou hexagonal
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureImpériale
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.