Motion
67372003
3/8-16 UNC Longueur sous la tête : 2,5 cm, Col carré standard, Boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11751515
N° MFR67372003
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC Longueur sous la tête : 2,5 cm, Col carré standard, Boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11751515
N° MFR67372003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67372003 67372003 3/8-16X1 RH GR 2 CARRI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.