Motion
67383927
Vis à tôle à tête ronde n° 4 en acier, longueur sous la tête de 5/16 po, AISI 1016, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11751768
N° MFR67383927
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête ronde n° 4 en acier, longueur sous la tête de 5/16 po, AISI 1016, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11751768
N° MFR67383927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #4

Détails

  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type U

Aperçu

Description du fabricant
67383927 67383927 4 .114DIA.X5/16 CONDUIRE
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type U ont de grandes pointes plates, plusieurs filets de démarrage et des filets de corps d’hélice élevés qui enfoncent rapidement les vis dans la tôle
  • Ils donnent un emplacement positif dans les trous préparés.