Motion
67384362
Vis à tôle à tête ronde n° 10 en acier, longueur sous la tête de 3/8 po, AISI 1016, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11751779
N° MFR67384362
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête ronde n° 10 en acier, longueur sous la tête de 3/8 po, AISI 1016, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11751779
N° MFR67384362
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type U

Aperçu

Description du fabricant
67384362 67384362 10 .179DIA.X3/8 CONDUIRE
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type U ont de grandes pointes plates, plusieurs filets de démarrage et des filets de corps d’hélice élevés qui enfoncent rapidement les vis dans la tôle
  • Ils donnent un emplacement positif dans les trous préparés.