Motion
67386888
Vis de serrage ovale sans épaulement no 8-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - OAL 1-1/4 po, hauteur de tête 0.38 po
N° D’ARTICLE MI11751838
N° MFR67386888
Price$3.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement no 8-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - OAL 1-1/4 po, hauteur de tête 0.38 po
N° D’ARTICLE MI11751838
N° MFR67386888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3600 po
  • Hauteur de la tête
    0.3800 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Details

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
THU SS 67386888 67386888 8-32X1-1/4 18-8
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.