Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.4200 po
- Hauteur de la tête0.4800 po
- Longueur3/4 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Type de têteOvale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
THUM SS 67387167 67387167 10-32X3/4 18-8
- Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.