Motion
67387209
Vis de serrage ovale sans épaulement n° 10-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751846
N° MFR67387209
Price$3.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement n° 10-32 en acier inoxydable de qualité 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751846
N° MFR67387209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4200 po
  • Hauteur de la tête
    0.4800 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Details

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67387209 67387209 10-32X1 18-8 POIGNÉE SS
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté