Motion
67387407
Vis de serrage ovale sans épaulement en acier inoxydable 5/16-18 classe 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête 0.78 po
N° D’ARTICLE MI11751851
N° MFR67387407
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement en acier inoxydable 5/16-18 classe 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête 0.78 po
N° D’ARTICLE MI11751851
N° MFR67387407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.7000 po
  • Hauteur de la tête
    0.7800 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67387407 67387407 5/16-18X1 18-8 SS THUM
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.