Motion
67387845
Vis de pouce ovale en laiton sans épaulement no 10-32 - 3/4 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751863
N° MFR67387845
Prix3.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de pouce ovale en laiton sans épaulement no 10-32 - 3/4 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751863
N° MFR67387845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4200 po
  • Hauteur de la tête
    0.4800 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67387845 67387845 10-32X3/4 POIGNÉE EN LAITON
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main.