Motion
67388207
5/16-18 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 1-1/2 po OAL, 0.78 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751872
N° MFR67388207
Prix14.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 1-1/2 po OAL, 0.78 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751872
N° MFR67388207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.7000 po
  • Hauteur de la tête
    0.7800 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388207 67388207 5/16-18X1 1/2 LAITON TH
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main.