Motion
67388363
3/8-16 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 2 po OAL, 0.95 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751876
N° MFR67388363
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 Vis de serrage ovale sans épaulement en laiton - 2 po OAL, 0.95 po Hauteur de tête
N° D’ARTICLE MI11751876
N° MFR67388363

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.8300 po
  • Hauteur de la tête
    0.9500 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388363 67388363 3/8-16X2 POIGNÉE EN LAITON S
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main.