Motion
67388447
Vis de serrage ovale sans épaulement n° 6-32 en acier de qualité 2 - 3/8 po OAL, hauteur de tête de 0.29 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751878
N° MFR67388447
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement n° 6-32 en acier de qualité 2 - 3/8 po OAL, hauteur de tête de 0.29 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751878
N° MFR67388447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4100 po
  • Hauteur de la tête
    0.2900 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388447 67388447 6-32X3/8 ZINC PL THUMB
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.