Motion
67388520
Vis de serrage ovale sans épaulement no 6-32 en acier de qualité 2 - OAL 3/4 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751880
N° MFR67388520
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement no 6-32 en acier de qualité 2 - OAL 3/4 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751880
N° MFR67388520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388520 67388520 6-32X3/4 ZINC PL THUMB
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.