Motion
67388769
Vis de serrage ovale sans épaulement no 10-24 en acier de qualité 2 - OAL 3/8 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751886
N° MFR67388769
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement no 10-24 en acier de qualité 2 - OAL 3/8 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751886
N° MFR67388769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67388769 67388769 10-24X3/8 ZINC PL THUM
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.