Motion
67416321
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1/4 po - Tête de fixation, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11752533
N° MFR67416321
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1/4 po - Tête de fixation, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11752533
N° MFR67416321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67416321 67416321 10-32X1/4 BD HD SL MAC
  • Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.