Motion
67424200
Vis mécanique à empreinte hexagonale n° 8-32 UNC, longueur de 3/4 po sous la tête, tête hexagonale, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11752715
N° MFR67424200
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte hexagonale n° 8-32 UNC, longueur de 3/4 po sous la tête, tête hexagonale, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11752715
N° MFR67424200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67424200 67424200 8-32X3/4 HEX HD MACHIN
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile
  • Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales dans les applications à dégagement limité
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.