Motion
67433367
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752756
N° MFR67433367
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752756
N° MFR67433367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67433367 67433367 5/16-18X1 HX HD CAP SC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.