Motion
67441121
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752926
N° MFR67441121
Prix1.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11752926
N° MFR67441121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    2024T4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67441121 67441121 5/16-18X1 1/4 HX HD CA
  • L’aluminium a un rapport force-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur. Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif.