Motion
67442525
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11752960
N° MFR67442525
Prix8.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête;Silicon Bronze, Hex 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11752960
N° MFR67442525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériel
    Bronze silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67442525 67442525 1/2-13X1 1/2 HX
  • Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté