Motion
67463927
5/8-11 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753474
N° MFR67463927
Prix2.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753474
N° MFR67463927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67463927 67463927 5/8-11X2 1/4 PL ST HX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.