Motion
67471128
Écrou hexagonal droit en acier 3/8-16 UNC; 9/16 po sur les méplats, 21/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753637
N° MFR67471128
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 3/8-16 UNC; 9/16 po sur les méplats, 21/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753637
N° MFR67471128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21/64 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67471128 67471128 3/8-16 GRD 5 ZINC HEX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.