Motion
67473249
Écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UNF; 1-5/16 po sur tous les méplats, 3/4 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753681
N° MFR67473249
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UNF; 1-5/16 po sur tous les méplats, 3/4 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753681
N° MFR67473249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur sur les talons plats
    1-5/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE J995 Grade 5
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67473249 67473249 7/8-14 ÉCROU HEXAGONAL GRADE 5
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.