Spécifications
Dimensions
- Hauteur2-37/64 po
- Taille du filetage3-12
- Largeur sur les talons plats4-1/2 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2, Grade A
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUN
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.