Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.50 mm
- Taille du filetageM7x1.00
- Largeur sur les talons plats11.00 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardDIN 934
- MatérielAcier
- Qualité du matérielClasse 8
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.