Motion
67477406
Écrou hexagonal droit en acier M6x1.00 ; 10mm sur les méplats, 5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753775
N° MFR67477406
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M6x1.00 ; 10mm sur les méplats, 5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753775
N° MFR67477406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    10.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67477406 67477406 M6 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE CL10
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.